Beli kipas ventilasi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KDK Ventilation Fan (Kipas Ventilasi)Deskripsi:-Berfungsi untuk membuang udara kotor. - Desain yang kompak dengan menggunakan sirocco fan sehingga menghasilkan hembusan yang kuat. - Cocok untuk dipakai untuk setiap ruangan gedung. - Pemasangan harus menggunakan ducting. - Dapat dipasang secara horizontal atau vertikal. - Motor menggunakan thermal fuse sehingga lebih aman dan tahan lama.
- DAYTON High-Efficiency Backward-Inclined Inline BlowersDeskripsi:Direct-drive blowers with drive feature a blower wheel that is mounted directly onto the motor shaft. This reduces friction and improves efficiency compared to a belt-drive fan. Direct-drive fans have fewer moving parts and typically require less maintenance than belt-drive fans.atribut:
- UNSPSC: 40101601
- Wheel Type: Backward-Inclined
- SEKAI Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)Deskripsi:Kipas Angin SEKAI CEF 1295 adalah produk kipas angin Exhaust Langit-Langit berbahan Plastik dengan ukuran 30 cm (12"), yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan dan hemat listrik tapi dengan daya sedot 13.00 m³/min. Exhaust yang kuat dan tahan lama tanpa berisik dan anti karat ini dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan dan dapat menstabilkan kesegaran udara ruangan. - Kipas Angin Saluran Udara 30 cm (12inch) - Exhaust tipe langit-langit/ Dak - Daya : 38 Watt - Daya Sedot 13.00 m³/min - Ukuran Pemasangan 31.5 x 31.5 cm - Anti Karat - Dilengkapi Sekring Pengaman - Dirancang Dapat Mengontrol Aliran Udara - Menstabilkan Kesegaran Udara Ruanganatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- KDK Kipas Exhaust Plafon SiroccoDeskripsi:Exhaust typeThe fan shall be suitable for ceiling mountingHP (Half-pitch) motor with thermal cut-offWell lubricated bearing for long life operationPre-installed power cordUnique design of double orifice minimizes noise transmission from fanHigh performance taper blade designed Sirocco Fan adopted to control air turbulence effectivelyInstallation size = 177 x 177 mm
- KDK Kipas Exhaust Dinding (Kipas Ventilasi)Deskripsi:KDK 15-AAQ - Exhaust Fan Dinding 6 inchBerfungsi membuang uap air(hot shower) dan bau toilet atau kamar mandi keluar ruangan
- KDK Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)Deskripsi:KDK 15-TGQ - Ceiling Exhaust 6 inch berfungsi untuk membuang udara kotor dalam ruangan dengan suara halus, dan motor dilengkapi dengan thermal fuse.Daya : 34 WattHembusan udara tenangSuara halusDesign eleganDiameter baling 15 cm (6″)Baling aman, anti retak
- CKE Axial Fan (Kipas Aksial)Deskripsi:Axial fan/ drum axial/ drum blower/ blower gedung dapat menciptakan tekanan udara yang tinggi yang berguna untuk keperluan pembuangan maupun ventilasi. Axial fan biasa digunakan pada sistem ventilasi silindrikal pendek, yang aliran masuk dan keluarnya dapat dihubungkan. Pengaplikasian produk-produk axial sendiri meliputi mall, apartemen, kantor, gudang, industri dan lain-lain.Keunggulan :1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
- KDK Kipas Exhaust Industri (Kipas Ventilasi)Deskripsi:- Berfungsi untuk menarik udara kotor ruangan- Bodi dan kipas terbuat dari metal- Suara motor halus dan aman - Motor dilengkapi dengan "thermal fuse"atribut:
- Power (W): 74
- Speed (rpm): 1300
- Size Propeller (inch): 16
- Fan Material: Metal
- Frequency (Hz): 50
- Noise (dB): 48.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00026.01
- KATSU Two Way High Temperature Axial Fan (Kipas Aksial)atribut:
- Voltage (V): 380
- Speed (rpm): 1450
- KDK High Pressure Fan Industrial (Kipas Tekanan Tinggi Industri)Deskripsi:- Single Phase - Putaran kipas dapat dibalik dengan mengatur pemasangan kabel dan baling-baling kipas - Unit fan dilapisi dengan cat polyster resin - Dapat dipasang secara vertikal dan horisontal - Motor dilengkapi dengan "Thermal Fuse" (Sekering Pengaman Panas) - Cocok dipakai digudang, pabrik, ruang basement, dapur restaurant, dll. - Unit dapat dipasang dengan menggunakan ducting - Desain lekukan baling-baling dibuat khusus untuk menghasilkan kapasitas udara besar dengan konsumsi listrik rendah dan suara halus
- CKE Exhaust Fan Standard (Kipas Exhaust Standar)Deskripsi:Exhaust fan/ exhaust dinding/ kipas eksos/ kipas ventilasi udara/ blower gedung cocok untuk digunakan di gudang, pabrik, rumah, apartemen, rumah sakit, dan tempat lainnya untuk mempercepat sirkulasi udara di suatu ruang yang memiliki sistem sirkulasi udara yang kurang memadai.- Terdapat Ball Bearing- Material Casing dan Blade Besi- Motor Kawat Tembaga
- Vanco Duct Fan Inline Centrifugal VCI Series (Kipas Saluran Sentrifugal)Deskripsi:Inline centrifugal duct fanInline rectangular duct fan - VCI seriesConstruction- CasingThe fan casing are manufactured from heavy gauge galvanized sheet steel. All models incorporate and inspection cover that can be removed to access the motor/impeller assembly without having to remove the complete casing from the ducting.- Impellerall models incorporate direct-drive low pressure forward curved centrifugal impellers. The impeller is factory matched to the motor and complete assembly is dynamically balanced 1940 standards.- Motorsall models incorporate asynchronous induction motors in die cast aluminum. The following specification apply.single phase 220V 50Hz, three phase 220V/380V 50HzIP55 protectionClass F insulationRemote terminal boxThe VCI series range of centrifugal low pressure fans are specifically designed to be installed within rectangular duct ventilation system or where the space for installation is limited. the range comprises of eight normal model size.The range is available with single phase 220V 50hz motors and three phase 380 50Hz motors 4,6,and 8 pole speeds.Air performance ranges from 1.090 up to 10.850m3/h.All models suitable for mounting in any orientation and operation within ambient air temperatures between -45 degrees celcius up to +70 degrees celcius.
- KDK Kipas Exhaust DindingDeskripsi:- Mengatur keluar-masuk udara ruangan (in-out) - Suara motor halus dan aman - Motor dilengkapi dengan "thermal fuse"
- IMATSU Kipas Exhaust Backdraft (Kipas Ventilasi)Deskripsi:Exhaust fan/ exhaust dinding/ kipas eksos/ kipas ventilasi udara/ blower gedung cocok untuk digunakan di gudang, pabrik, rumah, apartemen, rumah sakit, dan tempat lainnya untuk mempercepat sirkulasi udara di suatu ruang yang memiliki sistem sirkulasi udara yang kurang memadai.atribut:
- Speed (rpm): 1400
- Voltage (V): 220
- Yaofa Japanese Standard Flange PL-FF 10K A182/316 JIS B2220Deskripsi:Flange SS316 JIS 10K adalah komponen berkualitas tinggi yang dirancang untuk sistem perpipaan dengan standar Jepang (JIS). Terbuat dari material Stainless Steel 316 (SS316), flange ini memiliki ketahanan tinggi terhadap korosi, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi di lingkungan industri, kelautan, dan kimia.atribut:
- Standard: Japanese Standard JIS B2220
- Regency Ventilating Fan (Kipas Angin Ventilasi)Deskripsi:Kipas Angin Ventilating Fan di rancang untuk membuang hawa bau, panas, lembab dari sesuatu ruangan seperti kamar kecil, kamar mandi, gudang, dan dapur. Untuk pemasangan di tembok. Sudah termasuk switch tarik untuk operational on/off. Flap belakang untuk tutup pada saat kipas non-operational._x000D_Fitur_x000D_- hemat listrik_x000D_- Hemat tempat_x000D_- Desain grill yang asthetika _x000D_- suara halus_x000D_- switch tarik
- ULMA Slip On Flange 304/L RF 300# 12" ULMatribut:
- Material: 304/L
- Size (inch): 12
- Class: 300#
- Sanplatec Sirocco fan unitDeskripsi:A fan unit for powerful suction and exhaust. You can set a filter with dedicated activated carbon. The exterior is a melamine baked steel sheet and the blades are polyester powder coated steel sheets. * Duct, mouth and band are optional. * The actual product may differ from the image. (No screwing on the intake side, screwing specification change around the exhaust port, power intake and fuse are lined up vertically)atribut:
- Dimensions (WxHxL) (mm): 390x4252x345
- External Dimensions (LxWxH) (mm): 365x308x288
- Mass (kg): 10
- Frequency (Hz): 50/60
- Power (Single Phase / V): 100
- Duct Diameter (Φmm): Mounting | 125 (Please stop banding in the mouth)
- Starting Current (A): 0.89/0.88
- Air Volume (m³/minute): 8.1/8.1
- Maximum Load Current (A) : 0.56/0.67
- Output Power (W): 75
Daftar Harga kipas ventilasi Terbaru October 2026
| KDK Ventilation Fan (Kipas Ventilasi) | Rp3.299.900 |
| DAYTON High-Efficiency Backward-Inclined Inline Blowers | Rp25.999.900 |
| SEKAI Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi) | Rp169.900 |
| KDK Kipas Exhaust Plafon Sirocco | Rp759.900 |
| KDK Kipas Exhaust Dinding (Kipas Ventilasi) | Rp569.900 |
| KDK Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi) | Rp389.900 |
| CKE Axial Fan (Kipas Aksial) | Rp1.199.900 |
| KDK Kipas Exhaust Industri (Kipas Ventilasi) | Rp1.099.900 |
| KATSU Two Way High Temperature Axial Fan (Kipas Aksial) | Rp13.999.900 |
| KDK High Pressure Fan Industrial (Kipas Tekanan Tinggi Industri) | Rp2.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103138976-1.jpg)

/24P103470076-1.jpg)

/i4P106875652-1.jpg)
/ffP106875555-2.jpg)
/2vP106645103-2.jpg)
/P103139133-1.jpg)
/2aP103459082-1.jpg)
/P103139081-1.jpg)
/1lP107554057-1.jpg)
/gpP110090601-1.jpg)

/hrP109994639-1.jpg)

/P102803152-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)